ノーブランド
広口スプレイヤー
補充口を広くカットしており、洗剤等をこぼさず補充できます。霧状からジェットまで霧の角度も調整可能です。
材質
高密度ポリエチレン
寸法(mm)
【底寸×高さ】Φ78×290
質量(g)
800
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※食品用には対応しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12939590
青
¥
1,060
¥
879
¥
967
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12939599
赤
¥
1,060
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください