曜日別特売

トップトラックシステムメトロマックスQセット

トップトラックシステムメトロマックスQセット - ERECTA(エレクター)
幅(mm)通路幅:963段数4外形寸法D(mm)1220外形寸法W(mm)4011外形寸法H(mm)2200ユニット数移動ユニット:4内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13019521TT49MQLS152U4D4
1,996,500
1,798,000
1,977,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥350,000/税込¥385,000
北海道地方数量1につき¥400,000/税込¥440,000
沖縄地方数量1につき¥450,000/税込¥495,000
離島数量1につき¥600,000/税込¥660,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする