REX(レックス)[自動車用品]
緊急非常灯ココニイルヨ3個
厚さ(mm)
33
質量(g)
約165(電池含む)
最大径(Φmm)
102
光源
3灯(正面)+12灯(周辺)
電池
単4電池×3個使用(お試し電池付属)
防水仕様
IP55 (防塵防滴仕様)
照射距離(m)
約1600
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12941428
RELT39-3
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください