曜日別特売

育苗ローラー

育苗ローラー - 啓文社

育苗箱の縦4枚、横2枚に対応可能です。
柄の角度調整が5段階まで可能で、お好みの角度でしっかりと固定します。
新機能として柄の長さを調整することが可能になりました。
生育に応じた重量調整も可能です。

仕様柄の調整:5段階ローラー幅(mm)1250本体質量(kg)18柄長さ(mm)2000~2800ローラー径(Φmm)220内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12945409IR-1250
45,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする