ステッドラー
ボールペン芯 ブラック ( F芯 ボール径 0.8mm )
ステッドラーの油性ボールペン 425 25 F-9などに適したボールペン替え芯です。インクカラー:ブラック、ボール径:0.8mm。
質量(g)
4.1
インク色
ブラック
ボール径(Φmm)
0.8
入数
1本
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×6×6
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12941516
458 F-9
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください