曜日別特売

ステッドラーホワイト試験用

ステッドラーホワイト試験用 - ステッドラーステッドラーホワイト試験用 - ステッドラーステッドラーホワイト試験用 - ステッドラーステッドラーホワイト試験用 - ステッドラーステッドラーホワイト試験用 - ステッドラー

【マークシートや筆記試験のために開発された鉛筆】マークシート向け鉛筆”ステッドラーホワイト"は、”マルス ルモグラフ高級鉛筆"と同じ芯を採用しており、1書き減りが少ない。2芯粉が出にくい。3折れにくい。4キレイに消しやすい。という高品質の芯ならではの特徴があります。それは削る頻度の軽減、紙面の汚れにくさ、などに繋がります。さらに、黒鉛の粒子が細かく、均一な筆記ができ芯の減りが少ないことも特徴の一つです。どの試験会場でも使えるよう、シンプルな軸デザインを採用。1秒たりとも無駄に出来ない試験の場において、時間のロスを極力なくし集中しやすい環境を作る事が重要となります。”ステッドラーホワイト"はそのお手伝いが出来るマークシート向けの鉛筆です。
※芯は削っておりません。
内容:鉛筆HB×12本

質量(g)4.7主な用途マークシート/筆記試験芯硬度HBグリーン購入法適合本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×7.5×7.5内容量1セット(12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12941577103-HB
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする