ステッドラー
かきかた鉛筆
ステッドラーの鉛筆製造技術とお子様の感性を育む質の高いデザインが融合した「かきかたえんぴつ」です。
1箱に3柄が各4本ずつ入っています。新学期の準備にも便利なお名前スペース付きです。
寸法(mm)
単品サイズ:173×7.3×7.3
質量(g)
4.7
主な用途
子供用/学習用
デザイン
3柄×4本
内容量
1箱(12本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
芯硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12941480
13071-BC12
B
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
12941489
13072-BC12
B
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
12941498
130722BC12
2B
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
12941507
13071HBC12
HB
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください