曜日別特売

ノリスジュニア色鉛筆

ノリスジュニア色鉛筆 - ステッドラーノリスジュニア色鉛筆 - ステッドラーノリスジュニア色鉛筆 - ステッドラーノリスジュニア色鉛筆 - ステッドラーノリスジュニア色鉛筆 - ステッドラーノリスジュニア色鉛筆 - ステッドラー

【2才から楽しめる、なめらかな描き心地の色鉛筆】筆圧の弱い小さなお子様でも描ける、なめらかな描き心地。ヨーロッパの厳しい安全基準をクリアし、こどもたちにも安心。小さな手でもしっかり持てる、太い六角ボディ。描いたあと、水でなぞると絵の具のように混色できます。ガラスなど、つるつるした面にも描け、さらに水拭きで落とせます。※落ちない場合は40℃程度のお湯を推奨。素材により落ちないものもございます。黒い紙など濃い色の紙にもあざやかに描くことができます。お子様が誤って指を傷つけないようセーフティ機能の付いた専用鉛筆削り入りです。紙箱入りでギフトやプレゼントにもおすすめ。ドイツ製。【対象年齢】2才以上

質量(g)13.6色数18本グリーン購入法適合本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×14.6×13.8内容量1セット(18本)
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12941586140 C18
6,840
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする