男女兼用スクラブ JY-1352

男女兼用スクラブ JY-1352 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ JY-1352 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ JY-1352 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ JY-1352 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ JY-1352 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ JY-1352 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ JY-1352 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ JY-1352 - ナガイレーベン

動きやすいラグランスリーブの左袖を配色にしてデザイン性を高めた男女兼用スクラブ。ストレッチ性が高く軽い素材を採用し快適な着心地を実現しています。
男女兼用
フロントファスナー開き
アシンメトリー配色袖デザイン
アシンメトリーライン入りの衿
スマホ対応内ポケット(右腰)
左腰ダブルポケット
右腰シングルループ

仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果混率(%)ポリエステル100(制電糸入り)内容量1枚
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12943869JY-1352ピンクS689639.5
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12943878JY-1352ピンクM6610343
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12943887JY-1352ピンクL6811046
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12943896JY-1352ピンクLL7011849
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12943905JY-1352ピンクBL7012650
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12943921JY-1352ピンクSS709238
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12943930JY-1352ピンクMB6610744
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12943939JY-1352ピンクSB6810040.5
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12943948JY-1352ブルーS709639.5
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12943957JY-1352ブルーM7010343
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12943966JY-1352ブルーL7011046
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12943975JY-1352ブルーLL6611849
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12943991JY-1352ブルーBL6812650
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944000JY-1352ブルーSS709238
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944009JY-1352ブルーMB7010744
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944018JY-1352ブルーSB7010040.5
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944027JY-1352パープルS669639.5
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944036JY-1352パープルM6810343
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944045JY-1352パープルL7011046
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944061JY-1352パープルLL7011849
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944070JY-1352パープルBL7012650
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944079JY-1352パープルSS669238
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944088JY-1352パープルMB6810744
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944097JY-1352パープルSB7010040.5
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944106JY-1352ネイビーS709639.5
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944115JY-1352ネイビーM7010343
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944131JY-1352ネイビーL6811046
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944140JY-1352ネイビーLL7011849
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944149JY-1352ネイビーBL7212650
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944158JY-1352ネイビーSS749238
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944167JY-1352ネイビーMB7410744
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944176JY-1352ネイビーSB6810040.5
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944185JY-1352オリーブS689639.5
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944201JY-1352オリーブM7010343
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944210JY-1352オリーブL7211046
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944219JY-1352オリーブLL7411849
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944228JY-1352オリーブBL7412650
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944237JY-1352オリーブSS689238
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944246JY-1352オリーブMB6810744
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944255JY-1352オリーブSB7010040.5
8,400
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする