ナガイレーベン
男女兼用スクラブ CPP-5332
環境にやさしいサスティナブル素材を使用した男女兼用オペ用スクラブ。綿混のナチュラルなタッチと豊かなストレッチ性が快適な着心地を提供します。
右肩ドットボタン開きプルオーバータイプ
サイドスリット
仕様
加工・効果:制菌加工 制電、吸水効果
混率(%)
ポリエステル65綿35(制電糸入り)
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12941681
CPP-5332
パープル
S
38
21
72
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12941690
CPP-5332
パープル
M
43
22
74
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12941699
CPP-5332
パープル
L
47
23
74
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12941708
CPP-5332
パープル
LL
51
24
68
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12941717
CPP-5332
パープル
BL
53
24
68
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12941726
CPP-5332
パープル
SS
37
20
70
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12941735
CPP-5332
ベージュ
S
38
21
72
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12941751
CPP-5332
ベージュ
M
43
22
74
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12941760
CPP-5332
ベージュ
L
47
23
74
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12941769
CPP-5332
ベージュ
LL
51
24
68
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12941778
CPP-5332
ベージュ
BL
53
24
68
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12941787
CPP-5332
ベージュ
SS
37
20
70
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12941796
CPP-5332
ネイビー
S
38
21
72
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12941805
CPP-5332
ネイビー
M
43
22
74
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12941821
CPP-5332
ネイビー
L
47
23
74
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12941830
CPP-5332
ネイビー
LL
51
24
68
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12941839
CPP-5332
ネイビー
BL
53
24
67
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12941848
CPP-5332
ネイビー
SS
37
20
69
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12941857
CPP-5332
オリーブ
S
38
21
71
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12941866
CPP-5332
オリーブ
M
43
22
71
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12941875
CPP-5332
オリーブ
L
47
23
71
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12941891
CPP-5332
オリーブ
LL
51
24
68
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12941900
CPP-5332
オリーブ
BL
53
24
68
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12941909
CPP-5332
オリーブ
SS
37
20
68
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください