男女兼用スクラブ JY-1322

男女兼用スクラブ JY-1322 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ JY-1322 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ JY-1322 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ JY-1322 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ JY-1322 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ JY-1322 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ JY-1322 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ JY-1322 - ナガイレーベン

アシンメトリーな衿配色のシンプルな男女兼用スクラブ。左腰にペンなどを掛けられる3連ループや、底にマチを付け容量を大きくした両腰ポケットが機能性を高めています。ストレッチ性が高く軽い素材を採用し快適な着心地を実現しています。
男女兼用
フロントファスナー開き
アシンメトリー配色袖デザイン
左腰上3連ループ
スマホ対応内ポケット(右腰)
右腰シングルループ
両腰マチ付きポケット

仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果混率(%)ポリエステル100(制電糸入り)内容量1枚
全56種類を絞り込む
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12944551JY-1322ピンクS217096
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944560JY-1322ピンクM2266103
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944569JY-1322ピンクL2368110
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944578JY-1322ピンクLL2470118
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944587JY-1322ピンクBL2470126
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944596JY-1322ピンクSS207092
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944605JY-1322ピンクMB22120107
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944621JY-1322ピンクSB21125100
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944630JY-1322ブルーS2113096
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944639JY-1322ブルーM22135103
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944648JY-1322ブルーL23120110
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944657JY-1322ブルーLL24125118
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944666JY-1322ブルーBL24130126
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944675JY-1322ブルーSS2013592
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944691JY-1322ブルーMB22120107
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944700JY-1322ブルーSB21125100
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944709JY-1322パープルS2113096
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944718JY-1322パープルM22135103
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944727JY-1322パープルL23120110
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944736JY-1322パープルLL24125118
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944745JY-1322パープルBL24130126
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944761JY-1322パープルSS2013592
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944770JY-1322パープルMB2270107
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944779JY-1322パープルSB2170100
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944788JY-1322ベージュS216896
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944797JY-1322ベージュM2270103
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944806JY-1322ベージュL2372110
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944815JY-1322ベージュLL2468118
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944831JY-1322ベージュBL2470126
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944840JY-1322ベージュSS207292
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944849JY-1322ベージュMB2274107
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944858JY-1322ベージュSB2174100
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944867JY-1322ネイビーS216896
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944876JY-1322ネイビーM2268103
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944885JY-1322ネイビーL2370110
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944901JY-1322ネイビーLL2472118
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944910JY-1322ネイビーBL2474126
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944919JY-1322ネイビーSS207492
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944928JY-1322ネイビーMB2268107
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944937JY-1322ネイビーSB2168100
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944946JY-1322ラベンダーS217096
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944955JY-1322ラベンダーM2272103
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944971JY-1322ラベンダーL2374110
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944980JY-1322ラベンダーLL2474118
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944989JY-1322ラベンダーBL2468126
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12944998JY-1322ラベンダーSS206892
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12945007JY-1322ラベンダーMB2270107
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12945016JY-1322ラベンダーSB2170100
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12945025JY-1322オリーブS216896
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
12945041JY-1322オリーブM2270103
8,100
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする