男女兼用スクラブ AY-5572

男女兼用スクラブ AY-5572 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ AY-5572 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ AY-5572 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ AY-5572 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ AY-5572 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ AY-5572 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ AY-5572 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ AY-5572 - ナガイレーベン

多彩なカラーと様々な機能をちりばめたフロントファスナー開きの男女兼用スクラブです。動きやすくて涼しいプロファンクション機能を搭載し、スマートフォン用ポケットや多機能ループ、ストラップをかけられる衿吊りなど最新の機能をたくさん盛り込んでいます。
男女兼用
衿吊り
特殊形状ポケット右脇(右側ダブルポケット)
マルチループ胸元
ダブルループ右脇(意匠登録済、特許登録済)

仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果混率(%)ポリエステル90 キュプラ10(制電糸入り)着丈(cm)68内容量1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12943765AY-5572パープルMB4523.5106.5
9,900
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
12943781AY-5572パープルSB40.522.599.5
9,900
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
12943790AY-5572ネイビーMB4523.5106.5
9,900
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
12943799AY-5572ネイビーSB40.522.599.5
9,900
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
12943808AY-5572スカイブルーMB4523.5106.5
9,900
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
12943817AY-5572スカイブルーSB40.522.599.5
9,900
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
12943826AY-5572ラベンダMB4523.5106.5
9,900
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
12943835AY-5572ラベンダSB40.522.599.5
9,900
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
12943851AY-5572オリーブMB4523.5106.5
9,900
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
12943860AY-5572オリーブSB40.522.599.5
9,900
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする