男女兼用スクラブ RT-50620

男女兼用スクラブ RT-50620 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ RT-50620 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ RT-50620 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ RT-50620 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ RT-50620 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ RT-50620 - ナガイレーベン

さらさらタッチのポリエステル織物素材です。
濃色でも他のポリステルに移染しにくい素材です。
特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果混率(%)ポリエステル100(制電糸入り) 配色:ポリエステル95 ナイロン5(制電糸入り)ポケット左胸(PHSポケット付き)、両腰ポケット内容量1枚
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12945111RT-50620ブルーS391968
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12945120RT-50620ブルーM442070
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12945129RT-50620ブルーL482172
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12945138RT-50620ブルーLL522274
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12945147RT-50620ブルーBL542274
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12945156RT-50620ブルーSS381868
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12945165RT-50620パープルS391968
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12945181RT-50620パープルM442070
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12945190RT-50620パープルL482172
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12945199RT-50620パープルLL522274
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12945208RT-50620パープルBL542274
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12945217RT-50620パープルSS381868
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12945226RT-50620ベージュS391968
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12945235RT-50620ベージュM442070
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12945251RT-50620ベージュL482172
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12945260RT-50620ベージュLL522274
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12945269RT-50620ベージュBL542274
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12945278RT-50620ベージュSS381868
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12945287RT-50620クラウディピンクS391968
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12945296RT-50620クラウディピンクM442070
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12945305RT-50620クラウディピンクL482172
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12945321RT-50620クラウディピンクLL522274
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12945330RT-50620クラウディピンクBL542274
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12945339RT-50620クラウディピンクSS381868
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12945348RT-50620オリーブS391968
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12945357RT-50620オリーブM442070
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12945366RT-50620オリーブL482172
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12945375RT-50620オリーブLL522274
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12945391RT-50620オリーブBL542274
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12945400RT-50620オリーブSS381868
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする