男女兼用スクラブ RT-5402

男女兼用スクラブ RT-5402 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ RT-5402 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ RT-5402 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ RT-5402 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ RT-5402 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ RT-5402 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ RT-5402 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ RT-5402 - ナガイレーベン

サイドファスナー開きの男女兼用スクラブです。バックスタイ ルの両サイドに配したニット素材が動きやすさと涼しさをご提供します。適度なゆとりのあるシルエットになっています。
男女兼用
左胸 ポケット(内側PHSポケット付)、右腰ダブルポケット、左腰ポケット

仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果混率(%)ポリエステル100(制電糸入り)内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12942426RT-5402ピンクMB452168
7,700
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12942435RT-5402ピンクSB40.52070
7,700
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12942451RT-5402ブルーMB452172
7,700
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12942460RT-5402ブルーSB40.52074
7,700
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12942469RT-5402パープルMB452174
7,700
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12942478RT-5402パープルSB40.52068
7,700
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12942487RT-5402ベージュMB452168
7,700
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12942496RT-5402ベージュSB40.52070
7,700
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12942505RT-5402ネイビーMB452172
7,700
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12942521RT-5402ネイビーSB40.52074
7,700
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12942530RT-5402スカイブルーMB452174
7,700
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12942539RT-5402スカイブルーSB40.52068
7,700
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12942548RT-5402ロイヤルブルーMB452168
7,700
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12942557RT-5402ロイヤルブルーSB40.52070
7,700
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12942566RT-5402バーガンMB452172
7,700
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12942575RT-5402バーガンSB40.52074
7,700
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12942591RT-5402ピーコックMB452174
7,700
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12942600RT-5402ピーコックSB40.52068
7,700
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12942609RT-5402クラウディピンクMB452164
7,700
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12942618RT-5402クラウディピンクSB40.52066
7,700
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12942627RT-5402ラベンダMB452168
7,700
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12942636RT-5402ラベンダSB40.52068
7,700
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12942645RT-5402ディープピンクMB452168
7,700
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12942661RT-5402ディープピンクSB40.52064
7,700
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12942670RT-5402ターコイズMB452166
7,700
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12942679RT-5402ターコイズSB40.52068
7,700
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12942688RT-5402オリーブMB452168
7,700
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
12942697RT-5402オリーブSB40.52068
7,700
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする