男女兼用スクラブ CFS-5412

男女兼用スクラブ CFS-5412 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ CFS-5412 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ CFS-5412 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ CFS-5412 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ CFS-5412 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ CFS-5412 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ CFS-5412 - ナガイレーベン男女兼用スクラブ CFS-5412 - ナガイレーベン

サイドファスナー開きの男女兼用スクラブです。バックスタイ ルの両サイドに配したニット素材が動きやすさと涼しさをご提供します。適度なゆとりのあるシルエットになっています。
男女兼用
左胸 ポケット(内側PHSポケット付)、右腰ダブルポケット、左腰ポケット
上品な風合いのほどよいストレッチ素材です。
フルダル糸使いのため防透性に優れています。
特殊仕上により吸水、防汚効果があります。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚、透け防効果Tネイビー混率(%)ポリエステル100(制電糸入り)着丈(cm)70内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12942408CFS-5412MB4521106.5
7,700
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
12942417CFS-5412SB40.52099.5
7,700
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする