ナガイレーベン
男女兼用カーディガン RJ-2405
動きやすいニット素材を使用した男女兼用カーディガン。さまざまなインナーに合わせやすいシンプルなデザインです。
家庭洗濯可能な商品の為、清潔にご着用いただけます。
男女兼用
両腰ポケット
仕様
加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果
混率(%)
ポリエステル90 綿10(制電糸入り)
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12944271
RJ-2405
シルバーグレー
S
39
58
70
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
12944280
RJ-2405
シルバーグレー
M
43
59
72
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
12944289
RJ-2405
シルバーグレー
L
47
62
74
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
12944298
RJ-2405
シルバーグレー
LL
51
64
76
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
12944307
RJ-2405
ディープネイビー
S
39
58
70
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
12944316
RJ-2405
ディープネイビー
M
43
59
72
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
12944325
RJ-2405
ディープネイビー
L
47
62
74
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
12944341
RJ-2405
ディープネイビー
LL
51
64
76
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください