曜日別特売

女子ジャケット AW-5510

女子ジャケット AW-5510 - ナガイレーベン女子ジャケット AW-5510 - ナガイレーベン女子ジャケット AW-5510 - ナガイレーベン女子ジャケット AW-5510 - ナガイレーベン女子ジャケット AW-5510 - ナガイレーベン女子ジャケット AW-5510 - ナガイレーベン女子ジャケット AW-5510 - ナガイレーベン女子ジャケット AW-5510 - ナガイレーベン

フォーマル感を演出するキチンとした印象のジャケット。
高機能なニット素材を採用し上品な雰囲気と快適な着心地を両立しています。
後ろ側がスタンドカラーのようになっているフォーマル感の高い衿デザイン
前端とポケットは全体を引き締める配色デザイン
右腰にはスマホ対応内ポケット
センターベント

仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果、透け防効果Tネイビー混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(制電糸入り)内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12942207AW-5510S37556794
12,100
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
12942216AW-5510M38566998
12,100
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
12942225AW-5510L395771102
12,100
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
12942241AW-5510LL415771108
12,100
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
12942250AW-5510EL435771114
12,100
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする