MPユニセックスニットシャツ MPJ-3997

MPユニセックスニットシャツ MPJ-3997 - ナガイレーベンMPユニセックスニットシャツ MPJ-3997 - ナガイレーベンMPユニセックスニットシャツ MPJ-3997 - ナガイレーベンMPユニセックスニットシャツ MPJ-3997 - ナガイレーベンMPユニセックスニットシャツ MPJ-3997 - ナガイレーベンMPユニセックスニットシャツ MPJ-3997 - ナガイレーベンMPユニセックスニットシャツ MPJ-3997 - ナガイレーベンMPユニセックスニットシャツ MPJ-3997 - ナガイレーベン

衿と袖口にポイントを置いた上品なカラーリングのプルオーバーシャツ。
通常より身頃にゆとりを持たせリラックス感がありながら、着丈はやや短めなので裾をアウトにしてもだらしなく見えません。
非常に高い通気性と伸縮性をもったニット素材を使用しています。サイドポケット付き。
衿付きプルオーバー
衿と袖口に配色のポイント
胸ポケットにブランドピスネーム
右袖口にブランドロゴ刺繍
身頃両脇縫い目にポケット
前後で違う着丈(スタイルが良く見える)
サイドスリット(動きやすい)

混率(%)ポリエステル95、キュプラ5(制電糸入り)機能加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果性別ユニセックス内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12943169MPJ-3997ネイビーS452263
9,700
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12943178MPJ-3997ネイビーM502387
9,700
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12943187MPJ-3997ネイビーL542490
9,700
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12943196MPJ-3997ネイビーLL582593
9,700
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12943205MPJ-3997ネイビーBL602596
9,700
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12943221MPJ-3997ネイビーSS442196
9,700
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12943230MPJ-3997パウダーブルーS452266
9,700
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12943239MPJ-3997パウダーブルーM502368
9,700
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12943248MPJ-3997パウダーブルーL542470
9,700
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12943257MPJ-3997パウダーブルーLL582570
9,700
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12943266MPJ-3997パウダーブルーBL602570
9,700
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12943275MPJ-3997パウダーブルーSS442166
9,700
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12943291MPJ-3997ボトルグリーンS452268
9,700
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12943300MPJ-3997ボトルグリーンM502370
9,700
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12943309MPJ-3997ボトルグリーンL542470
9,700
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12943318MPJ-3997ボトルグリーンLL582570
9,700
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12943327MPJ-3997ボトルグリーンBL602566
9,700
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12943336MPJ-3997ボトルグリーンSS442168
9,700
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12943345MPJ-3997プラムS452270
9,700
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12943361MPJ-3997プラムM502370
9,700
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12943370MPJ-3997プラムL542470
9,700
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12943379MPJ-3997プラムLL582566
9,700
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12943388MPJ-3997プラムBL602568
9,700
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12943397MPJ-3997プラムSS442170
9,700
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする