男女兼用ハイブリッドメディウェア AY-4272

男女兼用ハイブリッドメディウェア AY-4272 - ナガイレーベン男女兼用ハイブリッドメディウェア AY-4272 - ナガイレーベン男女兼用ハイブリッドメディウェア AY-4272 - ナガイレーベン男女兼用ハイブリッドメディウェア AY-4272 - ナガイレーベン男女兼用ハイブリッドメディウェア AY-4272 - ナガイレーベン男女兼用ハイブリッドメディウェア AY-4272 - ナガイレーベン男女兼用ハイブリッドメディウェア AY-4272 - ナガイレーベン男女兼用ハイブリッドメディウェア AY-4272 - ナガイレーベン

スクラブのシャープな印象と襟付きのキチンとした印象を併せ持つハイブリッドメディウェア。サイドベンツを備え腰回りにゆとりを持たせています。エアアームカットとダブルループを採用。左袖の配色ポケットがデザインポイントになっています。
フロントファスナー開き
ペンポケット 左袖
Wループ 右脇
スマホポケット 右腰内側ポケット
エアアームカット
サイドベンツ
ハイブリッド衿デザイン
左胸から袖へのライン(チームの結束のイメージ)

仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果ネイビー混率(%)ポリエステル90 キュプラ10(制電糸入り)内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12942889AY-4272S38216896
10,600
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12942898AY-4272M432270103
10,600
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12942907AY-4272L472372110
10,600
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12942916AY-4272LL512474118
10,600
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12942925AY-4272BL532474126
10,600
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12942941AY-4272SS37216892
10,600
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする