男女兼用ハイブリッドメディウェア AW-4277

男女兼用ハイブリッドメディウェア AW-4277 - ナガイレーベン男女兼用ハイブリッドメディウェア AW-4277 - ナガイレーベン男女兼用ハイブリッドメディウェア AW-4277 - ナガイレーベン男女兼用ハイブリッドメディウェア AW-4277 - ナガイレーベン男女兼用ハイブリッドメディウェア AW-4277 - ナガイレーベン男女兼用ハイブリッドメディウェア AW-4277 - ナガイレーベン男女兼用ハイブリッドメディウェア AW-4277 - ナガイレーベン男女兼用ハイブリッドメディウェア AW-4277 - ナガイレーベン

スクラブのシャープな印象と襟付きのキチンとした印象を併せ持つハイブリッドメディウェア。
サイドベンツを備え腰回りにゆとりを持たせています。
エアアームカットとダブルループを採用。
左袖の配色ポケットがデザインポイントになっています。
フロントファスナー開き
ペンポケット 左袖
Wループ 右脇
スマホポケット 右腰内側ポケット
エアアームカット
サイドベンツ
ハイブリッド衿デザイン
左胸から袖へのライン(チームの結束のイメージ)

仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果、透け防効果混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(制電糸入り)内容量1枚
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12942706AW-4277TブルーS382168
10,600
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12942715AW-4277TブルーM432270
10,600
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12942731AW-4277TブルーL472372
10,600
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12942740AW-4277TブルーLL512474
10,600
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12942749AW-4277TブルーBL532474
10,600
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12942758AW-4277TブルーSS372168
10,600
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12942767AW-4277TネイビーS382168
10,600
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12942776AW-4277TネイビーM432270
10,600
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12942785AW-4277TネイビーL472372
10,600
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12942801AW-4277TネイビーLL512474
10,600
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12942810AW-4277TネイビーBL532474
10,600
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12942819AW-4277TネイビーSS372168
10,600
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12942828AW-4277TベージュS382168
10,600
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12942837AW-4277TベージュM432270
10,600
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12942846AW-4277TベージュL472372
10,600
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12942855AW-4277TベージュLL512474
10,600
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12942871AW-4277TベージュBL532474
10,600
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
12942880AW-4277TベージュSS372168
10,600
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする