ナガイレーベン
男女兼用パンツ CPP-5333
環境にやさしいサスティナブル素材を使用したウエスト総ゴムの男女兼用パンツ。綿混のナチュラルなタッチと豊かなストレッチ性が快適なはき心地を提供します。
男女兼用
ウエスト総ゴム仕様
裾上げ済み
仕様
加工・効果:制菌加工 制電、吸水効果
混率(%)
ポリエステル65綿35(制電糸入り)
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12941918
CPP-5333
パープル
S
69
63~80
95
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12941927
CPP-5333
パープル
M
72
70~87
100
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12941936
CPP-5333
パープル
L
72
77~94
105
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12941945
CPP-5333
パープル
LL
75
84~100
112
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12941961
CPP-5333
パープル
BL
75
92~106
119
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12941970
CPP-5333
パープル
SS
66
56~77
91
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12941979
CPP-5333
ベージュ
S
69
63~80
95
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12941988
CPP-5333
ベージュ
M
72
70~87
100
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12941997
CPP-5333
ベージュ
L
72
77~94
105
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12942006
CPP-5333
ベージュ
LL
75
84~100
112
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12942015
CPP-5333
ベージュ
BL
75
92~106
119
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12942031
CPP-5333
ベージュ
SS
66
56~77
91
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12942040
CPP-5333
ネイビー
S
69
63~80
95
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12942049
CPP-5333
ネイビー
M
72
70~87
100
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12942058
CPP-5333
ネイビー
L
72
77~94
105
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12942067
CPP-5333
ネイビー
LL
75
84~100
112
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12942076
CPP-5333
ネイビー
BL
75
92~106
119
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12942085
CPP-5333
ネイビー
SS
66
56~77
91
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12942101
CPP-5333
オリーブ
S
69
63~80
95
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12942110
CPP-5333
オリーブ
M
72
70~87
100
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12942119
CPP-5333
オリーブ
L
72
77~94
105
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12942128
CPP-5333
オリーブ
LL
75
84~100
112
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12942137
CPP-5333
オリーブ
BL
75
92~106
119
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12942146
CPP-5333
オリーブ
SS
66
56~77
91
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください