恵安(KEIAN)
86inch用可動式ブラケット
このブラケットは、86 インチの会議パネルの設置に適しています。
材質
SPCC高品質鋼板
寸法(mm)
1730×800×150
色
シルバーグレー
容量(kg)
135
本体質量(g)
27.3
表面処理
板金塗装
対応
86インチ
棚板寸法(mm)
1610×749×1710
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※受注後のキャンセルはお受け出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12941315
DS-D5ABKY2-B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください