Kunshan Huaxinhong Nonwoven Technology
液体吸着ロール GR
油だけでなく溶剤や水分の漏洩対策のお役に立てる高性能、コストパフォーマンスに優れたロール状の吸着材。ミシン目でカットして使いやすい。
用途
ミスト状の切削油の吸収
材質
ポリプロピレン
色
グレー
対応
油/溶剤/水
寸法(cm×m)
80×50(カット後サイズ:25cm×40cm)
吸着量
約240L/巻
ミシン目
有
内容量
1箱(1巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12941455
038-100525-00
¥
42,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください