QAMOJIエアリーティアラ ブラック(ミディアム)

QAMOJIエアリーティアラ ブラック(ミディアム) - QAMOJI(カモジ)QAMOJIエアリーティアラ ブラック(ミディアム) - QAMOJI(カモジ)QAMOJIエアリーティアラ ブラック(ミディアム) - QAMOJI(カモジ)QAMOJIエアリーティアラ ブラック(ミディアム) - QAMOJI(カモジ)QAMOJIエアリーティアラ ブラック(ミディアム) - QAMOJI(カモジ)QAMOJIエアリーティアラ ブラック(ミディアム) - QAMOJI(カモジ)QAMOJIエアリーティアラ ブラック(ミディアム) - QAMOJI(カモジ)QAMOJIエアリーティアラ ブラック(ミディアム) - QAMOJI(カモジ)
寸法(cm)装着部:12.0×3.0内容量1個(1個)
注意
※<ご使用上の注意>◆使用目的以外でのご使用はしないでください。◆当製品の保管は高温多湿および直射日光を避けて保管ください。◆ウィッグが濡れた状態でのブラシやコームのご使用は避けてください。スタイルが崩れる原因となります。◆熱いお湯でのシャンプーや、もみ洗いは避けてください。◆ハードスプレーや、テクスチャーが硬いハードなセット力があるワックスなどは、洗っても落としきれない場合がありますのでお避け下さい。◆ヘア部の耐熱温度は180℃(推奨温度140℃)です。ヘアアイロンなどをご使用の際はご注意ください。◆ウィッグは、品質を維持するため、お届け時の化粧箱に保管することを推奨します。樹脂製のマネキンヘッドでの保管は避けてください。素材から出る成分によりウィッグの面ファスナーの接着剤が軟化し、接着性が弱まることがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12945445QAW-17030-aブラックヘア部:フロント14~15、サイド・バック約16
36,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
12945479QAW-17030-asブラックヘア部:フロント12~13、サイド・バック約14
36,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
12945488QAW-17030-csブラウンヘア部:フロント12~13、サイド・バック約14
36,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
12945497QAW-17030-dsライトブラウンヘア部:フロント12~13、サイド・バック約14
36,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする