QAMOJI(カモジ)
QAMOJIヘアパッチ
長さ(cm)
ヘア部:17
寸法(cm)
装着部:4.0×4.5
内容量
1個(1個)
注意
※<使用上の注意>◆頭皮への衛生面や、商品の耐久性を考慮し、使用期間30日を目安に新品に交換してください。◆頭皮にかゆみ、かぶれなどの異常のある場合はご使用を控えてください。◆使用目的以外でのご使用はしないでください。◆装着する際はメーカーの医療用両面テープをご使用下さい。メーカー以外の医療用両面テープご使用での安全性は保証しかねますので、ご容赦願います。◆髪の毛の上に貼ったり、装着部位が汚れていたりすると接着力が落ちますのでご注意ください。◆取り外す時は市販のクレンジングオイルをご使用ください。◆当製品の保管は高温多湿及び直射日光をさけて保管ください。◆万が一かゆみ、かぶれなどの症状が現れた場合は直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。◆頭皮に直接使用するものなので、メーカーに起因する理由を除き、お客様のご都合による開封後の商品の返品・交換はご容赦ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12945515
QEH-45-b
ダークブラウン
¥
8,909
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12945531
QEH-45-c
ブラウン
¥
8,909
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12945506
QEH-45-a
ブラック
¥
8,909
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった