チップ 1QP-VCGT-NS

チップ 1QP-VCGT-NS - タンガロイチップ 1QP-VCGT-NS - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応寸法CEDC(mm)1内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法IC(mm)
寸法ft(mm)
寸法Re(mm)
S
D1
LE
寸法AP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
130070271QP-VCGT080202-NS DX1604.760.1(max)、0.03(min)0.22.382.33.41(max)、0.1(min)
13,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
130070361QP-VCGT110302-NS DX1606.350.1(max)、0.03(min)0.23.182.83.41(max)、0.1(min)
13,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
130070451QP-VCGT110304-NS DX1606.350.2(max)、0.05(min)0.43.182.832(max)、0.1(min)
13,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
130070611QP-VCGT160402-NS DX1609.5250.1(max)、0.03(min)0.24.764.43.41(max)、0.1(min)
13,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
130070701QP-VCGT160404-NS DX1609.5250.2(max)、0.05(min)0.44.764.432(max)、0.1(min)
13,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
130070791QP-VCGT160408-NS DX1609.5250.3(max)、0.05(min)0.84.764.432(max)、0.1(min)
13,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする