ブロードウォッチ
AI人検知機能付 800万画素(4K)屋外カメラ(PoE SEC-Fシリーズ用増設カメラ)
用途
SEC-Fシリーズ増設・交換用
倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視
寸法(mm)
カメラ:約120×Φ65
質量(g)
カメラ:約360g
電源
DC12V/1A
信号形式
【出力】NTSC
解像度
カメラ:約800万画素
使用場所
屋内外
動作温度範囲(℃)
カメラ:0~50℃
内容量
1個
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです。
※表示はモニターの仕様(約200万画素)に準じます。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13009145
SEC-CAN-EA4K
¥
19,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください