| 13007341 | S-50L_futa | 244-9437 | 薬注タンク50L | | 翌々日出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 13007350 | S-100L_futa | 244-9391 | 薬注タンク100L | | 翌々日出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 13007359 | S-200L_futa | 244-9436 | 薬注タンク200L | | 5日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 13007368 | S-300L_futa | 244-9422 | 薬注タンク300L | | 翌々日出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 13007377 | S-500L_futa | 244-9407 | 薬注タンク500L | | 翌々日出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 13007386 | S-1000L_futa | 244-9434 | 薬注タンク1000L | | 翌々日出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 13007395 | HD-50L_futa | 244-9401 | 薬注タンクHD50L | | 翌々日出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 13007411 | HD-100L_futa | 244-9410 | 薬注タンクHD100L | | 翌々日出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 13007420 | HD-200L_futa | 244-9404 | 薬注タンクHD200L | | 翌々日出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 13007429 | HD-300L_futa | 244-9446 | 薬注タンクHD300L | | 翌々日出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|
| 13007438 | HD-500L_futa | 244-9427 | 薬注タンクHD500L | | 翌々日出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し |
|