スイコー
KL型角型容器 25Aドレン付
衝撃に強いポリエチレン製です。
ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途
食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。
仕様
25Aドレン付
材質
本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
色
ブルー
内容量
1台
注意
※製品形状、ドレン加工位置は図面を参照ください。
※製品寸法は±1.5%の公差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13008908
KL-100_25A_drain
314-9563
100
814
350
610
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008917
KL-200_25A_drain
314-7011
200
1005
400
780
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008926
KL-250_25A_drain
314-5447
250
1080
440
830
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008935
KL-300_25A_drain
314-5430
300
1135
450
895
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008951
KL-420_25A_drain
314-6958
420
940
650
940
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008960
KL-500_25A_drain
314-9569
500
1360
500
1090
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008969
KL-1000_25A_drain
314-7006
1000
1640
650
1390
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません