スイコー
K型角型容器 25Aドレン付
衝撃に強いポリエチレン製です。
ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途
食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。
仕様
25Aドレン付
材質
本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
色
オレンジ
内容量
1台
注意
※製品形状、ドレン加工位置は図面を参照ください。
※製品寸法は±1.5%の公差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13008585
K-70_25A_drain
314-6964
70
680
300
490
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008786
K-80_25A_drain
314-6945
80
560
430
560
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008795
K-100_25A_drain
314-6959
100
800
400
600
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008811
K-150_25A_drain
314-5446
150
750
560
550
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008820
K-200_25A_drain
314-6962
200
880
515
665
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008829
K-250_25A_drain
314-7023
250
980
530
755
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008838
K-300_25A_drain
314-7026
300
1030
550
820
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008847
K-420_25A_drain
314-6974
420
820
760
820
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008856
K-480_25A_drain
314-6971
480
1090
625
935
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008865
K-620_25A_drain
314-5462
620
1180
660
1100
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008881
K-700_25A_drain
314-6994
700
1275
810
1015
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008890
K-800_25A_drain
314-6950
800
1315
800
1115
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008899
K-1000_25A_drain
314-9554
1000
1475
760
1235
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません