スイコー
M型丸型容器 25Aドレン付
衝撃に強いポリエチレン製です。
ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途
食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。
仕様
25Aドレン付
材質
本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
色
オレンジ
内容量
1台
注意
※製品形状、ドレン加工位置は図面を参照ください。
※製品寸法は±1.5%の公差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
容量(L)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13008628
M-38_25A_drain
314-9542
410
38
385
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008637
M-45_25A_drain
314-6937
465
45
455
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008646
M-60_25A_drain
314-5438
490
60
535
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008655
M-75_25A_drain
314-5435
520
75
595
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008671
M-100_25A_drain
314-9574
620
100
635
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008680
M-130_25A_drain
314-7000
795
130
570
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008689
M-150_25A_drain
314-6972
705
150
700
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008698
M-200_25A_drain
314-5441
755
200
755
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008707
M-250_25A_drain
314-9567
745
250
810
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008716
M-300_25A_drain
314-7039
850
300
815
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008725
M-2000_25A_drain
314-7021
1640
2000
1410
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13009039
M-500_25A_drain
314-7007
925
500
1035
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13009048
M-800_25A_drain
314-7002
1090
800
1165
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13009057
M-1000_25A_drain
314-6965
1200
1000
1265
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません