スイコー
ML型丸型容器 25Aドレン付
背が低く、幅が広い丸型開放容器です。
ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途
食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。
仕様
25Aドレン付
材質
本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
色
オレンジ
内容量
1台
注意
※製品形状、ドレン加工位置は図面を参照ください。
※製品寸法は±1.5%の公差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
容量(L)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13008741
ML-90_25A_drain
314-6999
340
90
725
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008750
ML-190_25A_drain
314-7037
350
190
990
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008759
ML-350_25A_drain
314-5457
460
350
1150
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008768
ML-500_25A_drain
314-5444
550
500
1250
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008777
ML-2000_25A_drain
314-7027
1255
2000
1620
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません