スーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(50A)付

スーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(50A)付 - スイコースーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(50A)付 - スイコースーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(50A)付 - スイコースーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(50A)付 - スイコースーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(50A)付 - スイコースーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(50A)付 - スイコースーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(50A)付 - スイコースーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(50A)付 - スイコー

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
ローリータンクのスタンダードモデルです。

用途工事用水、農薬の希釈・散布に仕様直付けスリースバルブ50A付材質ポリエチレン排水口内径50A注水口内径(mm)380内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13008427SLT-400 OR+sv50A314-6995オレンジ760800400
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008436SLT-400 BK+sv50A314-7008760800400
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008445SLT-500 OR+sv50A314-7004オレンジ800880500
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008461SLT-500 BK+sv50A314-5461800880500
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008470SLT-600 OR+sv50A314-5451オレンジ875920600
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008479SLT-600 BK+sv50A314-7036875920600
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008488SLT-800 OR+sv50A314-5432オレンジ9601020800
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008497SLT-800 BK+sv50A314-70449601020800
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008506SLT-1000 OR+sv50A314-5452オレンジ102012001000
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008515SLT-1000 BK+sv50A314-7047102012001000
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008531SLT-1200 OR+sv50A314-6988オレンジ107012001200
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008540SLT-1200 BK+sv50A314-9570107012001200
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008549SLT-1500 OR+sv50A314-7030オレンジ111014001500
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008558SLT-1500 BK+sv50A314-7042111014001500
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008567SLT-2000 OR+sv50A314-7041オレンジ120015502000
オープン
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008576SLT-2000 BK+sv50A314-7029120015502000
オープン
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする