スイコー
スーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(25A)付
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
ローリータンクのスタンダードモデルです。
用途
工事用水、農薬の希釈・散布に
仕様
直付けスリースバルブ25A付
材質
ポリエチレン
排水口内径
25A
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13008025
SLT-100 OR+sv25A
314-9572
オレンジ
490
480
100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008041
SLT-100 BK+sv25A
314-7010
黒
490
480
100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008050
SLT-200 OR+sv25A
314-6996
オレンジ
630
630
200
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008059
SLT-200 BK+sv25A
314-6991
黒
630
630
200
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008068
SLT-300 OR+sv25A
314-9545
オレンジ
705
750
300
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008077
SLT-300 BK+sv25A
314-9561
黒
705
750
300
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008086
SLT-400 OR+sv25A
314-5453
オレンジ
760
800
400
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008095
SLT-400 BK+sv25A
314-9565
黒
760
800
400
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008111
SLT-500 OR+sv25A
314-9573
オレンジ
800
880
500
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008120
SLT-500 BK+sv25A
314-5448
黒
800
880
500
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008129
SLT-600 OR+sv25A
314-7038
オレンジ
875
920
600
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008138
SLT-600 BK+sv25A
314-9575
黒
875
920
600
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008147
SLT-800 OR+sv25A
314-6944
オレンジ
960
1020
800
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008156
SLT-800 BK+sv25A
314-5455
黒
960
1020
800
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008165
SLT-1000 OR+sv25A
314-6982
オレンジ
1020
1200
1000
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008181
SLT-1000 BK+sv25A
314-5463
黒
1020
1200
1000
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008190
SLT-1200 OR+sv25A
314-7009
オレンジ
1070
1200
1200
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008199
SLT-1200 BK+sv25A
314-9541
黒
1070
1200
1200
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008208
SLT-1500 OR+sv25A
314-7001
オレンジ
1110
1400
1500
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008217
SLT-1500 BK+sv25A
314-7015
黒
1110
1400
1500
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008226
SLT-2000 OR+sv25A
314-9568
オレンジ
1200
1550
2000
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008235
SLT-2000 BK+sv25A
314-5429
黒
1200
1550
2000
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません