スイコー
KL型角型容器
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
食品・農業・漁業・繊維関係その他幅広い用途で使用できます。
トラスコ品番
808-1298
材質
ポリエチレン(PE)
色
ブルー
使用温度範囲(℃)
-20~40
容量(L)
420
外寸法・幅(mm)
940
外寸法・高さ(mm)
650
外寸法・奥行(mm)
940
内寸法(間口×奥行)(mm)
上部:850×850
内容量
1台
関連資料:
(0.02MB)
注意
※製品寸法は±1.5%の公差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13007648
KL-420
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません