スイコー
SMTタンク
運搬用・設置用のどちらでのご使用できます。
使用温度は-20℃~40℃までとなります。
液比重は1.0以下での使用となります。
用途
水・農薬の貯槽や運搬に最適。
トラスコ品番
808-1309
材質
ポリエチレン製
色
オレンジ
高さ(mm)
855
使用温度範囲(℃)
-20~40
奥行(mm)
655
容量(L)
200
間口(mm)
655
肉厚(mm)
3
マンホール(Φmm)
(内径)280
内容量
1台
関連資料:
(0.03MB)
注意
※製品寸法公差は±1.5%です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13007657
SMT200
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません