スイコー
スカット ドレンバルブセット(25A)付
スカットと25Aのジョイント・両ネジニップル・スリースバルブのセットです。
ローリータンクの最上級モデルです。
タンク内の残液ゼロで洗浄の手間いらずの完全液出し型です。
仕様
ドレンバルブセット25A付
材質
本体:ポリエチレン、受け台:発泡スチロール
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13007745
SKT-100+valve-set25A
314-7046
オレンジ
600
560
100
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13007761
SKT-100 BK+valve-set25A
314-6968
ブラック
600
560
100
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13007770
SKT-200+valve-set25A
314-5436
オレンジ
680
750
200
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13007779
SKT-200 BK+valve-set25A
314-5434
ブラック
680
750
200
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13007788
SKT-300+valve-set25A
314-6940
オレンジ
830
750
300
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13007797
SKT-300 BK+valve-set25A
314-7003
ブラック
830
750
300
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13007806
SKT-500+valve-set25A
314-6942
オレンジ
935
880
500
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13007815
SKT-500 BK+valve-set25A
314-6983
ブラック
935
880
500
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13007831
SKT-600+valve-set25A
314-6953
オレンジ
820
1150
600
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13007840
SKT-600 BK+valve-set25A
314-7016
ブラック
820
1150
600
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13007849
SKT-1000+valve-set25A
314-9537
オレンジ
1155
1200
1000
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13007858
SKT-1000 BK+valve-set25A
314-9544
ブラック
1155
1200
1000
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13007867
SKT-1200+valve-set25A
314-9576
オレンジ
1200
1270
1200
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13007876
SKT-1200 BK+valve-set25A
314-5466
ブラック
1200
1270
1200
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません