スイコー
スカット ドレンバルブセット(40A)付
スカットと40Aのジョイント・両ネジニップル・スリースバルブのセットです。
ローリータンクの最上級モデルです。
タンク内の残液ゼロで洗浄の手間いらずの完全液出し型です。
仕様
ドレンバルブセット40A付
材質
本体:ポリエチレン、受け台:発泡スチロール
内容量
1台
注意
※タンクドレンの穴径はΦ28mmのため流量は制限されます
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13007885
SKT-100+valve-set40A
314-7033
オレンジ
600
560
100
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13007901
SKT-100 BK+valve-set40A
314-9550
ブラック
600
560
100
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13007910
SKT-200+valve-set40A
314-6978
オレンジ
680
750
200
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13007919
SKT-200 BK+valve-set40A
314-9562
ブラック
680
750
200
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13007928
SKT-300+valve-set40A
314-9560
オレンジ
830
750
300
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13007937
SKT-300 BK+valve-set40A
314-9571
ブラック
830
750
300
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13007946
SKT-500+valve-set40A
314-9564
オレンジ
935
880
500
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13007955
SKT-500 BK+valve-set40A
314-6960
ブラック
935
880
500
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13007971
SKT-600+valve-set40A
314-9557
オレンジ
820
1150
600
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13007980
SKT-600 BK+valve-set40A
314-6979
ブラック
820
1150
600
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13007989
SKT-1000+valve-set40A
314-7032
オレンジ
1155
1200
1000
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13007998
SKT-1000 BK+valve-set40A
314-5431
ブラック
1155
1200
1000
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008007
SKT-1200+valve-set40A
314-6966
オレンジ
1200
1270
1200
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13008016
SKT-1200 BK+valve-set40A
314-5442
ブラック
1200
1270
1200
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません