trad
ミニラジオペンチ
手が疲れにくい二重成形グリップ
工具・ホビーの細かい作業に最適
材質
高炭素鋼S45C、刃先硬度:HRC52~58
質量(g)
60
呼び寸法(mm)
125
切断能力(mm)
鋼線0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13014350
NO.2
¥
560
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください