trad
4pcs. ピックツールセット
自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適
6.3mm+9.5mm差込角ソケット
各パ一ツ、完全熱処理済
ソケットはフランクドライブ方式で
ポルト・ナットを傷めすトルクアップ
セット内容
ソケット9.5mm角:10/11/12/13/14/15/17/19/21mm、ソケット6.3mm角:4.5/5/5.5/6/7/8mm、ラチェットハンドル:9.5mm角、エクステンションバー:75mm、スピンナーハンドル:差込角6.3mm、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、ビットアダプター、ドライバービット、六角棒レンチ、プラグソケット、トルクスビット
質量(g)
1370
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×280×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13014228
SPT-4
¥
1,040
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください