trad
TRAD ソフトグリップドライバー
握りやすいグリップがムダなく回転力を伝える!
材質
刃:CR-V
全長(mm)
190
質量(g)
90
タイプ
マグネット付
先端サイズ
+2
軸長(mm)
100
グリップ径(Φmm)
37
材質(グリップ)
TPR
呼称
+2×100
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13014578
TSD+2×100
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください