trad
8in1. ドライバーセット
8本組のお買得ドライバーセット
力の入れやすい差込グリップ付
セット内容
+0/+1/+2/-3/-5/-6mm、鋲抜き、キリ、グリップ
材質
軸:CR-V(クロームバナジウム鋼)、ケース:PVC
質量(g)
285
先端サイズ
+0/+1/+2/-3/-5/-6mm
材質(グリップ)
PVC
先端形状
プラス/マイナス
商品構成
セット品
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
105×35×150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13014420
TDS-81
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください