trad
8pcs.ドライバーセット
力の入れやすい差込グリップ付
セット内容
+0/+1/+2/-3/-5/-6mm、クジリ、キリ、グリップ
材質
高炭素鋼、ケース:PVC
質量(g)
120
先端サイズ
+0/+1/+2/-3/-5/-6mm
先端形状
プラス/マイナス
商品構成
セット品
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
90×30×115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13014377
TDS-8
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください