曜日別特売

ウルトラスタビードライバーセット

ウルトラスタビードライバーセット - tradウルトラスタビードライバーセット - tradウルトラスタビードライバーセット - tradウルトラスタビードライバーセット - tradウルトラスタビードライバーセット - tradウルトラスタビードライバーセット - trad

ビット装着時の厚み28mm超薄型
極短設計で狭いスペースの作業に最適
指先に力を入れやすいハンドル設計
ビット差替式で様々なネジに対応

セット内容ウルトラスタビーハンドル、ビット:+1/+2/+3/-4/-6材質ハンドル:アルミ合金・ニッケルクロム合金、ビット:S2、ホルダー:PP寸法(mm)ウルトラスタビーハンドル:H39×W39×D15全長(mm)ビット:25先端サイズ+1/+2/+3/-4/-6内容量1個
注意
※市販の六角対辺6.35mm片頭ビットがご使用できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13014605TUS-6
910
679
747(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする