trad
trad 9way板ラチェット
軽量で強靭、手になじむ使いやすさ
薄型で狭い場所で威力を発揮
強力な板バネの作用でいつまでも確実なラチェット操作
使用頻度の多いサイズを組み合わせ
材質
本体:S45Cカーボンスチール、ギア部:クロームバナジウム鋼(50BV30)
寸法(mm)
6/8/10/12
質量(g)
25085
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
205×35×15、140×24×13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13014630
TR-8W
¥
2,860
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください