trad
8 in 1 ラチェットレンチ
これ1本で8サイズのボルトに対応!
材質
本体:炭素鋼、ラチェット部:CR-V(クロームバナジウム鋼)
質量(g)
480
タイプ
72角
対辺寸法(mm)
8×12/10×13/14×19/17×21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
280×40×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13014411
TRW-821
¥
4,290
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください