trad
シノ付曲両口ラチェットレンチ ロング
従来品より26%薄い!(メーカー比)薄さ・軽量化を実現!
薄型なのにしっかりと締め付けが可能!
マイクロサテン仕上げ
送り角度5度
ギア数72山
材質
本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
ラチェット部分:約8
全長(mm)
247
質量(g)
182
対辺寸法(mm)
17×19
トルク(N・m)
保証(スパナ):186、保証(ラチェット):323
シノの有無
あり
内容量
1個
注意
※スパナ部分は、従来品と同等の厚さです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13014237
TRW-1719L
¥
2,420
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった