trad
薄型ワイドモンキーレンチ
ジョー部分の厚み2.5mmの薄型ワイドモンキーレンチ!
手に優しいグリップ付き。
サイズ確認に便利な目盛付。
用途
キャスターの取り替えやダブルナットに。
材質
本体:CR-V(クロームバナジウム鋼)/グリップ部:PVC樹脂
色
スモーク
質量(g)
154
呼び寸法(mm)
140
最大開口(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13014255
TUM30S
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください