trad
ユニバーサルビットアダプター
引くと首振り・押すとストレート、2通りの使い方で大変便利
壁際やコーナーなどの狭いところで大活躍
インパクト対応
材質
本体:CR-V6150、カラーカバー:アルミ合金
軸径(Φmm)
六角:6.35
全長(mm)
100
首振角度(°)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13014447
TUB-100
¥
1,590
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください