trad
3pcs.ソケットアダプターセット
一目で分かるサイズ別カラー
インパクト対応
材質
本体:CR-V、カラー部:アルマイト
軸径(Φmm)
六角:6.35
全長(mm)
65
差込角(mm)
6.35/9.5/12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13014438
TSA-3ST
¥
1,210
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください